{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 50 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 75,9 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302216 12 | |
EAN / GTIN | 4062406545567 | |
Număr producător | 302216 12 |