{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M8×1 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302058 10 | |
EAN / GTIN | 4045197830326 | |
Număr producător | 302058 10 |