{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | SK 50 A = 200 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 200 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Turaţie maximă nmax. | 8.000 min-1 | |
Răcire interioară | da | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301103 27 | |
EAN / GTIN | 4045197946218 | |
Număr producător | 301103 27 |