{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 21 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 33 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 300840 27 | |
Număr producător | 300840 27 |