{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 mm | |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | SK 40 A = 130 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Lungime utilă LN | 101 mm | |
cheie de strângere recomandată Cod 309740 | 16 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300652 16 | |
EAN / GTIN | 4045197764324 | |
Număr producător | 300652 16 |