Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER tip HiRunER 25

Cod articol: 300643 25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 25
Suport SK 40 A = 100
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Gama de prindere 1 mm - 16 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 44 mm
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309617 25
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300643 25
EAN / GTIN 4045197771551
Număr producător 300643 25

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliţă ultraperformantă de strângere de până la 25000 min-1.

Avantaj:

  • Concentricitate de 3 µm cu o bucşă elastică de 2 µm, concentricitate de 6 µm cu o bucşă elastică de 5 µm.
  • Forţe de fixare extreme (până la factor 2 în comparaţie mandrina ER standard).
  • Efect de diminuare a vibraţiilor datorită piuliţei de strângere din 2 piese (Ref. 11M şi 1 buc. 16M).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − forma A şi B.

Livrare:

Cu piuliţă de strângere de precizie.

Accesorii opţionale:

Șurub de tragere (AB) cod 308600308806, AB-cheie de strângere șurub de tragere cod 308820308835, cheie de strângere ER cod 309757, 309758 (pentru 11M și 16M); bucșă elastică ER marca Fahrion cod 308901309434. Bucșe elastice ER cod 308901 - 309432, cheia tip cârlig cu cep cod 628400, resp. cheia dinamometrică cod 309749 sau 628520.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
  • Piuliţa de strângere nu este în combinaţie cu şaiba de etanşare.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Este necesară scoaterea inelului de design albastru de pe bucşele elastice ER marca Fahrion HP-2μm.

Mandrine de precizie pentru bucşe elastice se va folosi întotdeauna în combinaţie cu piuliţa de strângere de precizie Cod 309617.