{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300120 8 | |
EAN / GTIN | 4045197945686 | |
Număr producător | 300120 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, nichelat 8 mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
84,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
76,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
951 livrabil imediat
39,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
294 livrabil imediat
46,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt | SK 40 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |