Clește pentru inele de fixare internă, înclinat

Cod articol: 2930846
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2930846
EAN / GTIN 4010886946299
Număr producător 2930846
L-Număr L60160 4589

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 472, DIN 984
Construcție conform DIN 5256 Forma D
Fălci înclinate la 90°
Corpul cleștelui din oțel GEDORE crom-vanadiu special tratat termic
Punți presați din oțel pentru rulmenți cu rulmenți foarte rezistent la uzură
Geometria vârfurilor rezistente la răsucire
Încheiere cu șuruburi
Grișu de oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră.

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 50 mm
  • Înălțime totală [mm]: 23 mm
  • Lungime totală [mm]: 170 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 43 mm
  • Material: Oțel crom-vanadiu tratat termic
  • Suprafață: Oțel gri
  • Ø vârf: 1,8 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 3/4-2.3/8
  • Diametrul arborelui [mm]: 19-60
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături