Descriere:
Acest micrometru Digimatic standard este un model economic cu funcționalitate simplificată pentru aplicații standard. Durată de viață excepțională a bateriei de 2,4 ani. Fără ieșire de date. Forță de măsurare constantă
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 1
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0001″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrat: Inclusiv cutie, cheie, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani