{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tipul de prindere a cozii | S25 | |
Direcţie de tăiere | Stânga şi dreapta | |
Lungime activă LA | 154 mm | |
Deplasare a axei vârfului f | 82,2 mm | |
Lungime utilă LN | 100 mm | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 mm | |
Forţa maximă de rulare | 3 kN | |
⌀ rolei | 5 mm | |
Pătrat coadă | 25×25 mm | |
Tip produs | Concasor neted cu valţuri |
Cod articol | 291530 S25 | |
EAN / GTIN | 4060491000244 | |
Număr producător | EGI5-32AI-1-SL25-WL100 |