Descriere:
Tester de cuplu digital pentru testarea cheilor dinamometrice și a șurubelnițelor de cuplu
Lightweight și robust datorită carcasei din aluminiu, montare orizontală și verticală posibilă
4 modele în intervalul 0,1 - 25 N-m
Cu montare pătrată de 1/4″ (CH25 cu 3/8″)
Toleranță de măsurare +/- 1 % pentru toate citirile
4 moduri de măsurare: afișarea valorii de alunecare (track), detectarea punctului de îndoire (primul vârf), măsurarea valorii de vârf (peak), testarea șurubelnițelor
incl. Atașament simulator de șurubelniță pentru testarea șurubelnițelor
Unități comutabile N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 de secvențe de testare programabile
2000 de valori măsurate pot fi memorate
Afișaj TFT clar și cu contrast ridicat
Extensibil cu un senzor de captare suplimentar (priză de conectare disponibilă)
Baterie puternică litiu-ion pentru funcționare independentă de rețeaua electrică
Imprimare de date și funcționare la rețea prin conexiune USB
Opțional: Software de evaluare pentru PC ″Capture Manager″ (2908778)
Amplasament de livrare:
Capture Hub
Simulator de cădere cu șuruburi
Cablu USB
Unitate de alimentare cu fișă Euro
Instrucțiuni de utilizare
Certificat de testare
Carte de plastic robustă cu inserție.
Caracteristică:
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu