GHDL 25.4-10 Suport de scule pentru prelucrare externă (canelare, despicare și strunjire)

Cod articol: 2861219
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2861219
EAN / GTIN 7291075090611
Număr producător 2861219
L-Număr L23920 3273

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,408″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,335″
  • Lungime totală (OAL): 6″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.408″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.335″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.85″
  • Lungimea capului (LH): 1.7″
  • Lungime totala (OAL): 6″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături