TGHN 26-5M Purtător de lamă pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri pentru bare de alezat GHIC -70

Cod articol: 2850084
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2850084
EAN / GTIN 7291075075304
Număr producător 2850084
L-Număr L23920 702

Descriere

Descriere:

Purtător de lamă pentru caneluri interioare și strunjire de adâncituri pentru bare de alezat GHIC -70

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 70 mm
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Înălțimea cozii (H): 26 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături