Descriere:
Testat în unitate, izolat VDE până la 1000 V, în conformitate cu EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Mâner cu formă ergonomică pentru precizie, formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Diametru extrem de mic al lamei cu siguranță mecanică și electrică deplină
Peșuruburile situate adânc în arborele șuruburilor pot fi atinse fără dificultate
Lama fabricată din oțel GEDORE Molibden-Vanadium-Plus călit și temperat
Lama testată pe bucată, izolată VDE
Caracteristică:
- Protecție împotriva rostogolirii: nu
- Dimensiunea de acționare a crestăturii transversale PH: 1
- Antimagnetic: nu
- Exagonal de acționare: nu
- Design: cu orificiu de agățare
- Design cu scânteie scăzută: nu
- Codare culoare: 1
- Forma lamei: rotundă
.