GADR 10-JHP Adaptor cu adâncime de canelare de până la 25 mm cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe de canelare și strunjire

Cod articol: 2802138
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2802138
EAN / GTIN 7291075336955
Număr producător 2802138
L-Număr L23920 616

Descriere

Descriere:

Adaptor cu adâncime de canelare de până la 25 mm cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe de canelare și strunjire

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10.3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 8.6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Înălțimea cozii (H): 42 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături