GHMUR 25 Suporți de scule pentru despicarea la 45°.

Cod articol: 2800474
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800474
EAN / GTIN 7291075023671
Număr producător 2800474
L-Număr L23920 78

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru debitarea la 45°.

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 28 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 127 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături