{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim pentru canelarea 1 D1 | 160 mm | |
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 | 250 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Lăţime de canelare w | 3; 4 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 14 mm | |
Lăţimea cozii b | 20×20 mm | |
Şurub | 279816 4 | |
Tip produs | Suport de plăcuţe |
Cod articol | 278044 160/250 | |
EAN / GTIN | 4062406602048 | |
Număr producător | 278044 160/250 |