Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 340/999mm

Cod articol: 278043 340/999
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ gamei de canelare D1 / D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim pentru canelarea 1 D1 340 mm
⌀ maxim pentru canelarea 1 D2 999 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară nu
Lăţime de canelare w 3; 4 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 14 mm
Lăţimea cozii b 20×20 mm
Şurub 279816 4
Tip produs Suport de plăcuţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 278043 340/999
EAN / GTIN 4062406601980
Număr producător 278043 340/999

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm).
Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.

Notă:

D1 = ⌀ minim pentru prima Canelare / D2 = ⌀ maxim pentru prima canelare.
D2 = 999 din referinţă înseamnă teoretic nelimitat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 340/999mm

Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, ⌀ gamei de canelare D1 / D2: 340/999mm

La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
131,50 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
319,30 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
250,29 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
138,00 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
199,00 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
203,00 €
Răcire interioară nu nu nu nu
Adâncime maximă de aşchiere tmax 14 mm 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Lăţimea cozii b 20×20 mm 25×25 mm 20×20 mm 25×25 mm
Şurub 279816 4 279816 4 279816 4 279816 4
Lăţime de canelare w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Tip produs Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe Suport de plăcuţe