{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Condiţie de tăiere | continuă | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB9140 | |
Strat de acoperire | TiAISN2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,17 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Profil plăcuţe amovibile | neutru | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare |
Cod articol | 275023 6 | |
Număr producător | 275023 6 |