{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI-GRIP | |
Lăţime de canelare w | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime de retezare tmax | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | HFHR 25-100-6T32 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273768 100-180 | |
EAN / GTIN | 7291075033724 | |
Număr producător | 2500288 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suport de prindere compact HELIGRIP HFHR întărit, pe dreapta, ⌀-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 100-180mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
155,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
170,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | da | da | da |
Lungimea totală L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Lăţime de canelare w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip de utilizare | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncime de retezare tmax | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Tip produs | Cap de strunjire | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |