{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | ABMQX800 | |
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 4,2 mm | |
Lungime utilă | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Răcire interioară | nu | |
f | 1,95 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 0,8 mm | |
Lăţime de canelare w | 1 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol |
270613 4,2/1
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
2050002066441
Copiaţi |
|
Număr producător |
A04.0100.20.42GR X800
Copiaţi |
|
Producător | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |