ZCMX 09T302, Categorie: HBZ310

Cod articol: 268437 HBZ310
Reducere
21,42 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,76 € 21,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,80 € 17,85 € / buc.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZCMX 10T304
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBZ310
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 4 mm
Avans f strunjire 0,05 mm - 0,4 mm
Avans f găurire 0,03 mm - 0,3 mm
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 200 m/min - 600 m/min
recomandat pentru ⌀ sculei Dc 18 mm
Strat de acoperire PVD
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268437 HBZ310
EAN / GTIN 4062406392673
Număr producător 268437 HBZ310

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă