Descriere:
Clește multifuncțional pentru aplicații mecanice și electronice
Suportă, taie, dezizolează, serbează, îndoaie, răsucește și presează
Fălci rotunde plate, suprafețe de prindere drepte, zimțate
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 62 - 64 HRC
Pentru sârmă de duritate medie 1, 6 mm și sârmă moale de până la 3 mm
Cupare de la 0,5 la 2,5 mm²
Pentru decuparea cablurilor de la 0,5 la 2,5 mm²
Borduri de tăiere întărite inductiv
Versiunea JC = cromată, cu mânere cu 2 componente
VersiuneaTL = gri oțel, cu mânere antiderapante imersate în albastru
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci rotunde plate
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lățimea totală [mm]: 56 mm
- Înălțime totală [mm]: 21 mm
- Lungime totală [mm]: 190 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 62 - 64 HRC
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- cu muchie de tăiere: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu