VBGW 160408 FN, MKD, Modelul muchiilor aşchietoare: NK

Cod articol: 266018 NK
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Posibilitate de ascuţire ulterioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VBGW 160408 FN
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie MKD
Posibilitate de ascuţire ulterioară da
Materialul sculei MKD
Strat de acoperire neacoperit
Condiţie de tăiere continuă
Toleranță G
Modelul muchiilor aşchietoare NK
Adâncime de tăiere ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avans f 0,005 mm/rot - 0,08 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 1.000 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 266018 NK
EAN / GTIN 4062406275884
Număr producător 266018 NK

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GRP, CRP
N
Grafit
N
continu
 
Umiditate minimă
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

MKD - Diamant monocristalin, execuţie cu laser a muchiilor aşchietoare.
Şanfren pentru metale neferoase cu aşchii scurte.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea cu precizie care să asigure cea mai bună calitate a suprafeţelor.

Recomandare:

Pentru rezultate optime, folosiţi sistemul GARANT Master eco. Ca alternativă, este posibilă utilizarea tuturor suporturilor de prindere şi a barelor de strunjire interioară compatibile ISO.