{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Cod ISO Suport | S0810J SCLCR06; S0810J SCLCR06; S0810H SCLCR06; S1012K SDUCR07 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602..; DC.. 0702.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm | |
Decalaj central L3 | 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm | |
Lăţime gât L4 | 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm | |
Lungime cap L1 | 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 265157 SET1 | |
EAN / GTIN | 4062406612429 | |
Număr producător | 265157 SET1 |