{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Standard | Normă de fabricație; DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | SDJCR/L 2525H11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 265133 25 | |
EAN / GTIN | 4067263135548 | |
Număr producător | 265133 25 |