Căşti de protecţie auditivă uvex K10H negru / verde SNR 28 dB

Cod articol: 2630210
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2630210
EAN / GTIN 4031101928852
Număr producător 2630210
L-Număr L01660 243
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Căști pentru urechi
  • Denumirea produsului: uvex K10H
  • Tip produs: Capsule
  • Material capsulă: Copolimer de acrilonitril butadien-stiren (ABS)
  • Culoare (filtru): negru/verde
  • Materialul pernei capsulei: spumă (spumă cu memorie)
  • Design: pentru montarea pe cască/bandă de cap pliabilă
  • Valoare H (atenuarea sunetului de înaltă frecvență): 34 dB
  • Valoare M (atenuarea sunetului de frecvență medie): 26 dB
  • Valoare L (atenuarea sunetului de frecvență joasă): 18 dB
  • SNR: 28 dB