GARANT Master Turn Bară de alezat din oţel, cu spiră, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 25/16mm

Cod articol: 261319 25/16
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master
⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R SVUCR/L16
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 31 mm
Decalaj central L3 17 mm
Înălțime de strângere L2 23 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261319 25/16
EAN / GTIN 4062406711146
Număr producător 261319 25/16

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături