Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 25/16mm

Cod articol: 261312 25/16
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVJCR/L 2525M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 32,5 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 8
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261312 25/16
EAN / GTIN 4045197653857
Număr producător 261312 25/16