Suport pentru capete de strunjire HOLEX Pro 20/09 mm

Cod articol: 260048 20/09
Produs nou
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SCLCR/L 2020K09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 17 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260048 20/09
EAN / GTIN 4067263109624
Număr producător 260048 20/09

Descriere

Execuţie:

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

Notă:

Transfer lichid de răcire sub cap prin racord de furtun (G1/8 inch – inclus).