GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt 20/08 mm

Cod articol: 251922 20/08
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport MWLNR/L 2020X08
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 95 mm
Portplăcuţă 259033 6
Gheară de strângere 259038 18
Şurub pentru gheara de strângere 259021 6
Ştift 259049 7
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251922 20/08
EAN / GTIN 4062406734664
Număr producător 251922 20/08

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături