{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 8 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | DWLNR/L 2020K08 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 35 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Portplăcuţă | 259033 6 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259027 9 | |
Gheară, şurub, arc | 259036 25 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 251914 20/08 | |
EAN / GTIN | 4067263122333 | |
Număr producător | 251914 20/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |