{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 150608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251230 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928160 | |
Număr producător | 251230 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 150608, Categorie: HB7140-1
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
621 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
487 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat
|
|
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 150608 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Categorie | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Aplicaţia principală | M | M | M | M |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |