{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7415 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | TIS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 70 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251142 HB7415 | |
EAN / GTIN | 4045197816566 | |
Număr producător | 251142 HB7415 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 HB7415
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
10,35 €
2,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 8 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Categorie | HB7415 | HB7415-1 |
Sfărâmător de aşchii | TIS | TIS |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |