GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 16/11mm

Cod articol: 250624 16/11
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport PDJNR/L 1616X11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 85 mm
Portplăcuţă 259031 44
Pârghie cu articulaţie 259015 16
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 16
Arc 259046 5
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250624 16/11
EAN / GTIN 4062406728922
Număr producător 250624 16/11

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături