{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 190612 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | CA125P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PH | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 10 mm | |
Avans f | 0,28 mm/rot - 0,88 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 140 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250383 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664013951 |