Execuţie:
montat
Descriere:
Dulap cu sertare (L x H x P: 500 x 600 x 600 mm), cu blocare centrală, cu extragere cu bilă și opritor de extragere. Panoul sandwich al suprafeței de lucru are o grosime de 19 mm, cu margine pe 3 laturi de 80 mm înălțime. Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastră RAL 5007. Capacitate de încărcare pe sertar 25 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 650
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 550
Lățimea totală (mm): 550
Adâncimea totală (mm): 650
Înălțime totală (mm): 875
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3