1/4″ Inserție articulară (inch) 5/16″

Cod articol: 2445A 5/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2445A 5/16
EAN / GTIN 4991644004836
Număr producător 2445A 5/16
L-Număr L60050 8802

Descriere

Descriere:

Lungime: 34 mm
Dimensiune D2: 13 mm
D1: 11,7 mm
Lungime: 7 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 5/16″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături