{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 6 mm | |
Filet de reglare | M8 | |
Răcire interioară | da | |
Pentru pasul filetului de până la | 1,25 mm | |
⌀ cozii d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
s | 0,65 mm | |
suport de prindere recomandat Cod 240100 | 12/8; 16/8 | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 240200 6/M8 | |
EAN / GTIN | 4047109072558 | |
Număr producător | H54 62150.1282 |