DGAD 1.5B-D20 Adaptor cu prindere cu șuruburi pentru canelare și despicare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

Cod articol: 2399030
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2399030
EAN / GTIN 7291075151695
Număr producător 2399030
L-Număr L23920 1861

Descriere

Descriere:

Adaptor cu prindere cu șuruburi pentru canelare și debitare pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP cu două fețe

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1 mm
  • Lungime totală (OAL): 41 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături