KOMET® Corp de bază, 4×D, ⌀ DC: 33mm

Cod articol: 236653 33
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 33
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Pentru un cap de găurit de 33 mm - 39,2 mm
Lungime utilă L1 160 mm
⌀ corpului de bază d1 32 mm
Lungimea totală Lges 195 mm
⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236653 33
EAN / GTIN 4047109076259
Număr producător V47 20331

Descriere

Execuţie:

  • Siguranţa procesului până la 4×D.
  • Punct de separare rigid între elementul de bază şi capul de găurit.
  • Tip de coadă ABS.

Aplicaţie:

Pentru utilizare rotativă şi fixă, precum şi în poziţie verticală şi orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi piese de schimb.