{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 33 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 66 mm | |
Lungime activă LA | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 090408 32-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 155 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235500 33 | |
EAN / GTIN | 4047109026292 | |
Număr producător | U10 23300 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 33mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
479,98 €
200,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
302,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
431,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
343,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da | da | da |
⌀ nominal D | 33 | 33 | 33 | 33 |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 32 mm | 40 mm | 32 mm |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Lungime utilă L1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 69 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |