{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 18,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 38 mm | |
Lungime activă LA | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 060306 18-.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 235500 18,5 | |
Număr producător | U10 11850 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată, 2×D, ⌀ DC: 18,5mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
191,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
352,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
278,39 €
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | 2×D | 2×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOEX 060306 18-.. | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ nominal D | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Lungime utilă L1 | 38 mm | 38 mm | 39 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |