Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiunea ISO cu rulment cu bile, 10 mm, 0,01 mm

Cod articol: 2310A-10
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
Cod articol 2310A-10
EAN / GTIN 4946368841977
Număr producător 2310A-10
L-Număr L40010 14129

Descriere

Descriere:

Model standard, domeniu de măsurare de 10 mm, gradație de 0,01 mm. Acesta este un comparator cu cadran standard care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 10 mm
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică