PCHPL 20-34 Suporturi de scule cu unghi drept pentru plăcuțele PENTA cu 5 muchii de tăiere pentru înfrunzirea, canelarea și încastrarea

Cod articol: 2302320
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302320
EAN / GTIN 7291075286069
Număr producător 2302320
L-Număr L23920 2223

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule cu unghi drept pentru plăcuțele PENTA cu 5 muchii de tăiere pentru înfrunzirea, canelarea și încastrarea

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 15 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături