PCHBL 32-34R Suporți cu două fețe de tăiere pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare și despicare

Cod articol: 2302303
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302303
EAN / GTIN 7291075188608
Număr producător 2302303
L-Număr L23920 557

Descriere

Descriere:

Suporți cu două fețe de tăiere pentru plăcuțele de tăiere PENTACUT pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 8.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.5 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 110 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături