{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acţionare | 15IP | |
Filet | M4 | |
Lungime L | 12 mm | |
Moment de strângere | 2,1 Nm | |
Tip produs | Şurub |
Cod articol | 229925 | |
EAN / GTIN | 4059782502222 | |
Număr producător | 5672417 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Acţionare | 15IP | 15IP | 15IP |
Moment de strângere | 2,1 Nm | 3 Nm | 3 Nm |
Filet | M4 | M4 | M4 |
Lungime L | 12 mm | 10 mm | 13,3 mm |
Tip produs | Şurub | Şurub | Şurub |