Execuţie:
montat
Descriere:
Pentru paleți plat și paleți cu plasă. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 fixe, roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu role, frâne pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Rezistență scăzută la rulare, rezistență chimică ridicată, non-marcare = non-marcare. Zgomotul la condus.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
Înălțimea platformei (mm): 282
Lungime totală (mm): 1255
Lățimea totală (mm): 1055
Înălțime totală (mm): 329
Anvelope: poliamidă
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3