Există o alternativă la acest produs

BDMT 11T308 ER-N3, PR1210, Tip: GG

Cod articol: 227481 GG
Reducere
14,78 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T308 ER-N3
Tip GG
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1210
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,09 − 0,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227481 GG
EAN / GTIN 4960664622610
Număr producător TKA00370

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Frezele sunt echipate cu un număr egal de plăcuţe amovibile forma N2 şi N3. Vă rugăm să ţineţi cont de compatibilitatea cu suportul.
Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


BDMT 11T308 ER-N3, PR1210, Tip: GG

BDMT 11T308 ER-N3, PR1210, Tip: GG

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
14,78 €
9,95 €
La cerere
În stoc
4.045 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,36 €
de la 10  Bucăți
12,80 €
La cerere
În stoc
585 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
20,52 €
5,28 €
de la 10  Bucăți
17,10 €
4,40 €
Rază la colţ 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 11T308 ER-N3 APMT 180508 ER AN.U 120608
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura
Categorie PR1210 HB7730
Tip GG Fontă Fontă
Avans fz per dinte 0,09 − 0,2 mm 0,2 mm 0,15 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare