Burghiu ∙ hexagonal 6.3 (1/4 inch) ∙ profil hexagonal interior ∙ 8 ∙ 25 mm

Cod articol: 2204N-8/3
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 2204N-8/3
Copiaţi
EAN / GTIN 4000896238293
Copiaţi
Număr producător 2204N-8/3
Copiaţi
L-Număr L60140 5554
Copiaţi
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Antrenare hexagonală ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 8 mm
  • Dimensiuni / lungime: 25 mm

Noua gamă de biți HAZET

Bitul HAZET – Un bit pentru orice situație
  • Zonă de torsiune optimizată pentru cea mai bună transmitere a puterii către profil / șurub
  • Materialul deosebit de dur previne riscul unei rupturi premature a bitului
  • Durată de viață îndelungată datorită geometriei optime
  • Potrivit în egală măsură pentru acționarea manuală și acționarea mașinii (și pentru pistol de impact)
  • Găsire garantat rapidă a profilului datorită codificării vizibile color HAZET pe bit
  • Număr unelte: 3